Silikonspray Compressed

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Silikonspray Compressed

Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile im Fahrzeuginnen- und außenbereich

  • Inhalt: 250 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Farbe: Farblos
  • Chemische Basis: Mineralöl
  • Dichte / Bedingung: 0.75 g/cm³ / bei 20°C
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -5 bis 40 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893221250
250 ml Aerosoldose Farblos Mineralöl
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
  • Kunststoffteile erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig

  • Gummiteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an

  • Imprägniert Faltdächer und Verdecke

  • Wirkt antistatisch (staubabweisend)

  • Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit

  • Schiebedach- und Sitzschienen, Rollen von Sicherheitsgurten etc. laufen leichtgängig

  • Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche zwischen verschiedenen Materialien, z. B. Metall/Kunststoff etc.

  • Dient als Montagehilfe, z. B. bei Schlauchverbindungen

  • Hinterlässt sauberen Film

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.