Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikonentferner
Professionelle Reinigung und Entfettung vor Klebe– und Lackierarbeiten.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Reinigungskraft und lange Ablüftzeit
- Sehr gut geeignet für die Kunststoffreinigung
Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3; Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition, Kategorie 3, Zentralnervensystem; Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition, Kategorie 1, Zentralnervensystem; Aspirationsgefahr, Kategorie 1; Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 2
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Geeignet als Reiniger bzw. Entfetter für sämtliche silikonbehaftete Oberflächen. Eignet sich außerdem zur professionellen Vorbehandlung bei Klebe- und Lackierarbeiten (insbesondere bei Spot- und Teilelackierung).Auch für die Kunststoffreinigung sehr gut geeignet.
Silikonentferner auf ein sauberes Tuch geben und die zu behandelnde Fläche gut abreiben. Anschließend mit sauberem Tuch nachreiben und trocknen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!