Silikondichtmasse für Hochtemperatur, auch als Hochtemperatur-Silikon oder hitzebeständiges Silikon bekannt, ist eine spezielle Dichtmasse, die darauf ausgelegt ist, extremen Temperaturbedingungen Stand zu halten. Diese Hochtemperatur-Dichtmasse behält ihre elastischen und dichtenden Eigenschaften in einem breiten Temperaturbereich, in der Regel zwischen -60°C und +260°C, manchmal sogar höher. Sie eignet sich ausgezeichnet für Anwendungen, bei denen Dichtungen konstant hohen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Typische Einsatzgebiete umfassen Motoren, Heizanlagen, Öfen, Rauchabzüge und andere industrielle Anwendungen, wo eine zuverlässige Abdichtung kritisch ist. Hochwertige Silikondichtmassen für Hochtemperatur von Würth bieten überdies verbesserte Eigenschaften, wie erhöhte Chemikalienresistenz und eine längere Haltbarkeit.