Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikon Primer
Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung von Silikon-Dichtstoffen auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für die Haftverbesserung folgender Silikondichtstoffe:
Neutralsilikon Perfekt, Neutralsilikon Spezial, Neutralsilikon, Acetatsilikon Nasszelle, Acetatsilikon Lebensmittel, Acetatsilikon, Hochtemperatursilikon, Elastische Brandschutzdichtung, Reparaturschicht.
- Bei saugenden Untergründen sollte in weiteren, 1 bis 2 Arbeitsgängen der Untergrund vorgrundiert werden
- Nicht zur Anwendung unter Wasser geeignet
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Für den Einsatz auf verschiedensten, saugenden und nichtsaugenden Untergründen, wie z. B. Putz, Beton oder Gips
- Nicht zur Anwendung unter Wasser geeignet
- Dünn auftragen und ca. 30 bis 45 Minuten ablüften lassen
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Bei saugenden Untergründen sollte in weiteren, 1 bis 2 Arbeitsgängen der Untergrund vorgrundiert werden
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!