Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silentlager-Werkzeug-Satz 13-teilig
Für die De- und Montage der beiden Silentlager am Vorderachsträger
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Zeit- und Kosteneinsparung, da der Achsträger nicht ausgebaut werden muss
- Kein Austausch des kompletten, teuren Achsträgers nötig
Lieferumfang:
- 3 Hülsen-Aufnahme-Platten, Gr. 2 / 4 / 6
- 4 Hülsen, 46/36 - 52/42 - 58/48 - 64/54
- 1 Hülse ∅ 40 mm x Länge 100 mm
- 1 Spindel M16x2,0, Länge 450 mm
- 2 Muttern M16 / SW30 mm
- 2 Drucklager
- Silentblock am Achsträger Vorderachse
- Renault Clio III + Grandtour, Megane II, Modus / Grand Modus, Scenic II, Grand Scenic II, OE-8200275524 / OE-8200500491 / OE-82 00 742 906
- Nissan Cube, Micra III C+C und Hatchback, Note 1, NV200 + Evalia Bus, Tiida, OE-54400-EW00B
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!