Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Silentlager-Universal-Satz 36-teilig
Silentlager-Universal-Satz 36-teilig - 1
Silentlager-Universal-Satz 36-teilig - 2
Silentlager-Universal-Satz 36-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Silentlager-Universal-Satz 36-teilig

Zum Aus- und Einziehen von z. B. Silentlagern, Hydrolagern, Buchsen, Kugellagern, Simmerringen.
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
Leichtes Einstellen der unterschiedlichen Durchmesser


Verschiedene Druckhülsendurchmesser und Stufenscheiben



Einzelne Hülsen können bei Bedarf nachgearbeitet werden


Der Satz kann über Spindel mechanisch betrieben werden.



Lieferumfang:


  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 34/44, 36/46, 38/48, 40 mm/50 mm

  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 42/52, 44/54, 46/56, 48 mm/58 mm

  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 50/60, 52/62, 54/64, 56/66, 58 mm/68 mm

  • je 1 Druckhülse Innen/Außen 60/70, 62/72, 64/74, 66/76, 68/78, 70/80, 72 mm/82 mm

  • je 2 Druckmuttern mit Lager M10, M12, M14, M16

  • je 1 Spindel M10, M12, M14, M16

  • je 1 Stufenplatte Gr. 1 für 34, 42, 50, 58, 66 mm; Gr. 2 für 36, 44, 52, 60, 68 mm; Gr. 3 für 38, 46, 54, 62, 70 mm; Gr. 4 für 40, 48, 56, 64, 76 mm