Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Sichttafelsystem Wand, mehrfarbig
Sichttafelsystem Wand, mehrfarbig - 1
Sichttafelsystem Wand, mehrfarbig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sichttafelsystem Wand, mehrfarbig

Wandhalterung mit 10 Sichttafeln zur übersichtlichen Aufbewahrung von Dokumenten im Format DIN A4

  • Farbe: Mehrfarbig
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Höhe: 260 mm
  • Breite: 330 mm
  • DIN-Format: A4
  • Ausführung: 2 x rot, 2 x dunkelblau, 2 x gelb, 2 x grün, 2 x schwarz
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
Art.-Nr. Farbe Werkstoff Höhe Breite Anzahl VE
Preis/VE
0957570031
Mehrfarbig Kunststoff 260 mm 330 mm
1 St.
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
  • Bestückt mit Sichttafeln in rot, gelb, grün und dunkelblau

  • Ein Komplettset zur einfachen Wandmontage

  • Halter aus pulverbeschichtetem Stahlblech

  • Zur Organisation der Reiter mit blanko Einsteckschildern

  • Scannertauglich dank reflexionsarmer Folie

  • Ideal für den dauerhaften Einsatz