Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sichtbetonkegel
Sichtbetonscheibe aus Gießbeton für den Einsatz bei Sichtbetonanforderungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Gießbeton frei von PVC, FCKW und HFKW Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)
Zum Aufkleben auf den OKTAGON® Stopfen 22. Schattenfuge ca. 2 mm
Nach dem Verschließen der Spannstelle mit dem mitgelieferten Stopfen für Oktagon®-PLUS, wird die Gießbetonscheibe mit dem Faserbetonkleber eingeklebt. Die Klebeflächen sind vorher von Staub und sonstigen Verschmutzungen zu befreien. Die Verwendbarkeit des Produktes in der jeweiligen Einbausituation ist vom Anwender zu prüfen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!