Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zange für Wellensicherungen DIN 5254
Zange für Wellensicherungen DIN 5254 - 8
Zange für Wellensicherungen DIN 5254 - 1
Zange für Wellensicherungen DIN 5254 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zange für Wellensicherungen DIN 5254

  • Länge: 220 mm
  • Geeignet für Durchmesser min.: 12 mm
  • Backenlänge: 45 mm
  • Hakenlänge: 10 mm
  • Winkel der Backen: 27 Grad
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien