Sicherungsscheiben für Wellen Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherungsscheiben für Wellen Sortiment

985-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799, Stahl blank.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 985 STK
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964049000
985 STK Stahl Blank
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
Sortiment mit 985 Teilen


  • 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 2,3 mm

  • 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 3,2 mm

  • 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 4 mm

  • 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 5 mm

  • 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 6 mm

  • 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 7 mm

  • 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 8 mm

  • 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 9 mm

  • 100 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 10 mm

  • 50 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 12 mm

  • 25 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 15 mm

  • 10 Sicherungsscheiben für Wellen-Ø 19 mm