Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsstiefel S7S Terax
Für extreme Einsätze entwickelt! Die Vibram Laufsohle garantiert besten Grip, zudem verbessern die Überkappe und der 360° Abriebschutz die Langlebigkeit und die Membranenkonstruktion sorgt für Wetterschutz. Dieser S7 Stiefel ist ein Allrounder für hohe Beanspruchungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wasserabweisendes Veloursleder, Textil am Kragen, 360° Abriebschutz
- Wasserdichte und atmungsaktive MODYTEX Membran, Kragenfutter aus Textil mit Lüftungslöcher
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Durchtrittschutz aus Textil - PS
- VIBRAM Gummi-Laufsohle SR CI HI HRO SC mit Überkappe, Weite 11
- DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259, made in Europe, EN ISO 20345:2022
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!