Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Cetus BOA S3L ESD Sicherheitstiefel
Sicherheitsstiefel für den S3 Einsatzbereich mit technischen Ausstattungsmerkmalen. Besonders hervorzuheben ist das BOA Schnellverschlusssystem und die Überkappe im Zehenbereich
- Farbe: Schwarz
- Obermaterial Schuhe: Wasserabweisendes Textil
- Sicherheitskategorie: S3L
- Normen: ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191
- ISO: 20345:2022
- Sonstige Norm: SR, FO, ESD, DGUV 112-191
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)
- Werkstoff Zehenschutzkappe: Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen












Ausführungen
- Atmunksaktives robustes Textil
- Innenfutter aus Mesh, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- DGUV 112-191, BOA Fit System, ESD, made in Europe
- Ca. 620 g/Schuh in Größe 42
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!