Sicherheitsstiefel Xtrem S3
Sicherheitsstiefel Xtrem S3 - 1
Sicherheitsstiefel Xtrem S3 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsstiefel Xtrem S3

Ein robuster und widerstandsfähiger Allroundstiefel

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Leder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M022078044
44 Schwarz Leder S3
1 St.
M022078045
45 Schwarz Leder S3
1 St.
M022078048
48 Schwarz Leder S3
1 St.
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
Material


  • Atmungsaktives und wasserdichtes Obermaterial aus Leder

  • Atmungsaktives Innenfutter


Metallfrei



Geschlossene und gepolsterte Lasche



Rutschhemmende PU-Laufsohle


Flexibel und optimal dämpfend



Gewicht in Gr. 42 ca. 650 g/Stiefel

Sicherheitsklasse S3:


Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)