Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vibram S3 Sicherheitsstiefel
Robuster Sicherheitsstiefel mit einem hitzebeständigen Vibram Laufsohle, die Temperaturen bis zu 300° Kontaktwärme bis zu 60 Sekunden standhält. Dieser Stiefel vereint Tragekomfort und Schutz auf eine hervorragende Weise.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Atmungsaktives Vollleder
- Innenfutter aus Textil, antibakterielle Einlegesohle
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Vibram Gummi-Laufsohle SRC, HRO, Normalweite 10,5
- Support System im Fersenbereich, Vibram
- Ca. 725 g/Stiefel in Größe 42
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!