Grado S3 SYMPATEX® Sicherheitsstiefel
Grado S3 SYMPATEX<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 1
Grado S3 SYMPATEX<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Grado S3 SYMPATEX® Sicherheitsstiefel

Wärmender, klimaregulierender SYMPATEX® Sicherheitsstiefel mit einmaligem Tragekomfort. Ausgezeichnet für die kalte Jahreszeit.

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: 45
  • Obermaterial Schuhe: Rindsleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M022053045
Schwarz 45 Rindsleder S3
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
  • Atmungsaktives Vollleder

  • Innenfutter aus Textil, wasserdichte und atmungsaktive SYMPATEX® Membrane

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC HRO, Normalweite 10,5

  • SYMPATEX®

  • Ca. 900 g/Schuh in Größe 42

SYMPATEX® ist eine eingetragene Marke der Sympatex Technologies GmbH, DE.