Sicherheitsstiefel MODYTEX® S3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsstiefel MODYTEX® S3

Wasserdichtes MODYTEX®-Futter mit warmer Thinsulate®-Wattierung

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
M022069041
1 St.
M022069045
1 St.
M022069046
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
EN ISO 20345:2011



FLEXITEC®-Technologie



Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe



Durchtrittsichere Textilzwischensohle



Robuste Zusatzverstärkung im Zehenbereich



Schnelltrocknendes Textilfutter mit herausnehmbarer Einlegesohle



Dämpfende PU-Zwischensohle



Hitzebeständige und abriebfeste HRO-Gummilaufsohle mit griffigem Profil


HRO-Sohlen haben die Eigenschaft einen 300°C heißen Kontakt bis zu 60 Sekunden ohne Schmelzung zu überstehen.



Hoher Schaft aus Leder in Kombination mit Textilmaterial



Gewicht in Gr. 42: ca. 880 g/Schuh



Normalweite 11

Hinweis

Thinsulate® ist eine eingetragene Marke der 3M Company, US.