Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Arcori Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel
Arcori Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 1
Arcori Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsstiefel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arcori Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsstiefel

Robuster und flexibler Sicherheitsstiefel mit einer hitzebeständigen Vibram® Laufsohle. Dieser Stiefel vereint Tragekomfort und hohen Schutz auf eine hervorragende Weise.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC , HRO
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M022073038
38 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073039
39 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073040
40 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073041
41 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073042
42 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073043
43 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073044
44 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073045
45 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073046
46 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073047
47 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M022073048
48 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
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
  • Atmungsaktives Nubukleder

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC HRO, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Ö-Norm Z 1259, Vibram®

  • Ca. 740 g/Schuh in Größe 42

Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT.