Crater S3 Sicherheitsstiefel
Crater S3 Sicherheitsstiefel - 1
Crater S3 Sicherheitsstiefel - 2
Crater S3 Sicherheitsstiefel - 3
Crater S3 Sicherheitsstiefel - 4
Crater S3 Sicherheitsstiefel - 5
Crater S3 Sicherheitsstiefel - 6
Crater S3 Sicherheitsstiefel - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crater S3 Sicherheitsstiefel

Moderner, atmungsaktiver Sicherheitsstiefel aus robustem CORDURA® mit besonders rutschhemmender Vibram® Laufsohle.

  • Farbe: Braun
  • Obermaterial Schuhe: Textil
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M422177046
46 Braun Textil S3
1 St.
M422177042
42 Braun Textil S3
1 St.
M422177045
45 Braun Textil S3
1 St.
M422177047
47 Braun Textil S3
1 St.
M422177043
43 Braun Textil S3
1 St.
M422177038
38 Braun Textil S3
1 St.
M422177041
41 Braun Textil S3
1 St.
M422177039
39 Braun Textil S3
1 St.
M422177040
40 Braun Textil S3
1 St.
M422177044
44 Braun Textil S3
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
  • Atmungsaktives, robustes CORDURA®-Gewebe (extrem abriebfest)

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende TPU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5 (normale Passform)

  • Vibram®

  • Ca. 710 g/Schuh in Größe 42

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH. Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT.