Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
AS S3 Sicherheitsstiefel
Der robuste Lederstiefel versichert einen hervorragenden Halt. Gelenkentlastend und stoßdämpfender Multi-Level Shock Absorber im Fersenbereich.
- Farbe: Schwarz
- Obermaterial Schuhe: Leder
- Sicherheitskategorie: S3
- Normen: ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
- Typbezeichnung: Boots
- Fußweite: 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe)
- Werkstoff Zehenschutzkappe: Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen










Ausführungen
- Wasserabweisendes Leder
- Innenfutter aus Textil
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
- PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11
- Made in Europe
- 690 g/Stiefel in Größe 42
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!