Sicherheitsstiefel ARCORI® S3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsstiefel ARCORI® S3

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: 43
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M022046043
Schwarz 43 Nubukleder S3
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
  • Hochwertiges und wasserabweisendes Fett-Nubukleder

  • Schnelltrocknendes Textilfutter

  • Mit Stahlkappe und durchtrittsicherer Zwischensohle

  • Fersen-Support-System

  • Zweischichtensohle mit dämpfender und vorne hochgezogener PU-Zwischensohle

  • VIBRAM®-Gummilaufsohle

  • Gewicht in Gr. 41 ca. 740g/Stiefel

  • Normalweite 10,5
Hinweis

VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S.p.A., IT.

EN ISO 20345