Sicherheitssandale FLEXITEC® Trek S1P
Sicherheitssandale FLEXITEC<SUP>®</SUP> Trek S1P - 1
Sicherheitssandale FLEXITEC<SUP>®</SUP> Trek S1P - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitssandale FLEXITEC® Trek S1P

Mit komfortablen Klettverschlüssen.

  • Farbe: Schwarz, Rot
  • Größe: 42
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder mit atmungsaktivem Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: S1P
  • Normen: ISO 20345
  • ISO: 20345
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M026007042
Schwarz, Rot 42 Nubukleder mit atmungsaktivem Textileinsatz S1P
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
  • FLEXITEC® Technologie

  • Kunststoffzehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende, hitzebeständige HRO-Gummilaufsohle

  • Gewicht in Gr. 42 ca. 710 g/Sandale

Sicherheitsklasse S1P:


Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle