Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsmessleitung mit einschränkbaren Prüfspitzen
Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die abgebildeten Produkte sind mit einem 4-mm-Sicherheitsstecker mit Kontaktlamellen ausgestattet und werden in einer wiederverschließbaren Blisterverpackung zur staubdichten Aufbewahrung geliefert.
- Leitungen: Doppelt isolierte, hochflexible feinstdrahtige Silikon-Leitungen; Querschnitt 1 mm2
- Länge: 1,2 m
- Bemessungspannung/-strom: 1.000 V/CAT III, 20 A
- 4-mm-Sicherheitsprüfspitze mit federnder Kontaktlamelle, einschränkbar für den Einsatz in verschiedenen Messkategorien, andere Seite mit 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Sicherheitstecker.
- Lieferumfang: Jeweils eine Messleitung in rot und schwarz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!