Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kartonmesser mit verdeckter Klinge
Kartonmesser mit verdeckter Klinge - 1
Kartonmesser mit verdeckter Klinge - 1
Kartonmesser mit verdeckter Klinge - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kartonmesser mit verdeckter Klinge

  • Länge: 165 mm
  • Griffbreite: 35 mm
  • Schneidenlänge: 5 mm
  • Klingenlänge: 45 mm
  • Klingenbreite: 23 mm
  • Klingenstärke: 0,5 mm
  • Werkstoff Griff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien