Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsmesser Martor Secupro Megasafe 116006.02
Sicherheitsmesser aus Aluminium mit vollautomatischem Klingenrückzug.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
So hochwertig, wie es aussieht
Mit abgerundeter Trapezklinge
Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug auch für härteste Einsätze? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 17 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert.
- Montierte Klinge: 60099
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!