Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsmesser Martor Secunorm 380 380001.02
Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug und einem max. Klingenaustritt von 7,8 cm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für besondere Ansprüche
Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt und einem automatischen Klingenrückzug. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cutter mit feststehender Klinge suchen – hier ist sie. Mehr noch: Eine Sicherung verhindert, dass die Klinge ohne Ihr Zutun aus dem Griff gelangt.
- Montierte Klinge: 79
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!