Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Komfortanschluss

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Komfortanschluss

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von PU-Druckluftschläuchen geht.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher


Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.



Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen


Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.



Lange Standzeit


Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl



Sicheres, einhändiges Entkuppeln


Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.



Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel


Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.