Ultimate S3 Sicherheitsschuh
Ultimate S3 Sicherheitsschuh - 1
Ultimate S3 Sicherheitsschuh - 2
Ultimate S3 Sicherheitsschuh - 3
Ultimate S3 Sicherheitsschuh - 4
Ultimate S3 Sicherheitsschuh - 5
Ultimate S3 Sicherheitsschuh - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ultimate S3 Sicherheitsschuh

Moderner, robuster und langlebiger Sicherheitsschuh mit einer HRO Laufsohle. Beste Funktionalität, ein tolles Design und Tragekomfort sind hier ideal kombiniert.

  • Farbe: Schwarz, Rot
  • Größe: 40
  • Obermaterial Schuhe: Textilmaterial mit Synthetikeinsätze
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC , HRO
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC, HRO
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M418080040
Schwarz, Rot 40 Textilmaterial mit Synthetikeinsätze S3
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
  • Atmungsaktives Textilmaterial, Synthetikeinsätze

  • Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC HRO, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Metallfrei, DGUV 112-191 (BGR 191)

  • Ca. 680 g/Schuh in Größe 42