Sicherheitshalbschuh Trient S3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitshalbschuh Trient S3

  • Farbe: Anthrazit
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345
  • ISO: 20345
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M018030041
41 Anthrazit Nubukleder S3
1 St.
M018030044
44 Anthrazit Nubukleder S3
1 St.
M018030045
45 Anthrazit Nubukleder S3
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
  • Hochwertiges Nubukleder

  • Schnelltrocknendes Textilfutter

  • Stahlkappe und durchtrittsichere Zwischensohle

  • Fersen-Support-System

  • Zweischichtensohle mit dämpfender und vorne hochgezogener PU-Zwischensohle

  • VIBRAM®-Gummilaufsohle

  • Gewicht in Gr. 41: ca. 670 g/Schuh

  • Normalweite 10,5
Hinweis

VIBRAM® ist eine eingetragene Marke der VIBRAM S.p.A., IT.

EN ISO 20345