Laguna S3 ESD Sicherheitsschuh
Laguna S3 ESD Sicherheitsschuh - 1
Laguna S3 ESD Sicherheitsschuh - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laguna S3 ESD Sicherheitsschuh

Dieser komfortable und funktionale Sicherheitsschuh besticht durch Strapazierfähigkeit und ein ausgezeichnetes Fußklima im Arbeitsalltag.

  • Farbe: Grau, Blau
  • Obermaterial Schuhe: Veloursleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M418085042
42 Grau, Blau Veloursleder S3
1 St.
M418085043
43 Grau, Blau Veloursleder S3
1 St.
M418085046
46 Grau, Blau Veloursleder S3
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
  • Atmungsaktives Veloursleder

  • Innenfutter aus Textil, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • DGUV 112-191 (BGR 191), ESD

  • Ca. 682 g/Schuh in Größe 42