Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsschuh
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - 1
Techno S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Techno S3 FLEXITEC® Sicherheitsschuh

Innovativer und flexibler Sicherheitsschuh mit Boa Schnellverschluss-Technologie. Hervorragender Tragekomfort bei Schritt und Tritt.

  • Farbe: Anthrazit, Grau
  • Obermaterial Schuhe: Rindsvollleder mit Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M018054038
38 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M018054039
39 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M018054040
40 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M018054041
41 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M018054042
42 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M018054043
43 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M018054044
44 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M018054045
45 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M018054046
46 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M018054047
47 Anthrazit, Grau Rindsvollleder mit Textileinsatz S3
1 St.
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
  • Atmungsaktives Vollleder, Textileinsätze, reflektierende Details

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Vibram TPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, Vibram, Boa Technologie

  • Ca. 670 g/Schuh in Größe 42