Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
FLEXITEC®-Technologie
Atmungsaktiv
Mit Kunststoffzehenschutzkappe
Durchtrittsichere Zwischensohle
Robuste Zusatzverstärkung im Zehenbereich
Schnelltrocknendes Textilfutter mit herausnehmbarer Einlegesohle
Dämpfende PU-Zwischensohle
Hitzebeständige und abriebfeste HRO-Gummilaufsohle mit griffigem Profil
HRO-Sohlen haben die Eigenschaft einen 300°C heißen Kontakt bis zu 60 Sekunden ohne Schmelzung zu überstehen.
Schaft aus Leder in Kombination mit Textilmaterial
Gewicht in Gr. 42 ca. 690 g/Schuh
Sicherheitsklasse S3:
Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, durchtrittsichere Sohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)
Empfohlen für:
- Garten- und Landschaftsbau
- Industrie allgemein
- Innenausbau
- Lager/Logistik
- Sanitär
- Tischler/Schreiner
Geeignet für:
- Elektriker (Spannung < 1.000 Volt)
- Heizungs- und Lüftungsinstallation
- Hochbau
- Kfz-Werkstätten
- Land- und Forstwirtschaft
- Maschinenbau
- Stahl- und Leichtmetallbau
- Stuckateurgewerbe
- Tiefbau
- Trockenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!