Sicherheitshalbschuh S2 Passau

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitshalbschuh S2 Passau

Mit transparenter Lauffläche

  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Größe: 46
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder
  • Sicherheitskategorie: S2
  • Normen: ISO 20345
  • ISO: 20345
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M017016046
Schwarz, Grau 46 Nubukleder S2
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
  • Stahlkappe

  • Schnelltrocknendes Textilinnenfutter

  • Herausnehmbare Einlegesohle

  • Zweischichten-PU-Sohle

  • Hochwertiges Nubukleder

  • Gewicht in Gr. 42: ca. 650 g/Schuh

  • Komfortweite 11

EN ISO 20345