Sicherheitshalbschuh Eifel S2
Sicherheitshalbschuh Eifel S2 - 1
Sicherheitshalbschuh Eifel S2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitshalbschuh Eifel S2

Robuster und widerstandsfähiger Sicherheitsschuh.

  • Farbe: Blau, Schwarz
  • Größe: 45
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder mit atmungsaktivem Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: S2
  • Normen: ISO 20345
  • ISO: 20345
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M017013045
Blau, Schwarz 45 Nubukleder mit atmungsaktivem Textileinsatz S2
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
  • Textilfutter

  • Schweißaufnehmende Textilbrandsohle

  • Weicher Schaftrandabschluss

  • Staublasche

  • Rutschhemmende Zweischichten PU/PU-Laufsohle

  • Stahlkappe

  • Gewicht in Gr. 42 ca. 590 g/Schuh

Sicherheitsklasse S2:


Geschlossener Fersenbereich, antistatisch, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Energieaufnahme der Zehenschutzkappe 200 Joule, öl- und benzinbeständige Laufsohle, wasserabweisend (nicht wasserdicht)