Oxygene S1P Sicherheitsschuh
Oxygene S1P Sicherheitsschuh - 1
Oxygene S1P Sicherheitsschuh - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Oxygene S1P Sicherheitsschuh

Dieser leichte Sicherheitsschuh ist komplett metallfrei. Sein hochwertiges und komfortables Fußbett bietet einen erstklassigen Tragekomfort.

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: 38
  • Obermaterial Schuhe: Synthetisches Obermaterial mit Mikrofasereinsatz
  • Sicherheitskategorie: S1P
  • Normen: ISO 20345
  • ISO: 20345
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M016032038
Schwarz 38 Synthetisches Obermaterial mit Mikrofasereinsatz S1P
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
  • Synthetisches Material, Mikrofasereinsätze

  • Innenfutter aus Textil, elastische Zunge

  • Kunstoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11

  • Metallfrei

  • 550 g pro Schuh in Größe 42