Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jogger One S1P Sicherheitsschuh
Sportlicher, leichter Sicherheitsschuh mit maximaler Atmungsaktivität, Tragekomfort, Style und Schutz.
- Farbe: Schwarz
- Obermaterial Schuhe: Veloursleder mit Netzeinsätzen
- Sicherheitskategorie: S1P
- Normen: ISO 20345, SRC
- ISO: 20345
- Sonstige Norm: SRC
- Typbezeichnung: Halbschuh
- Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen









Ausführungen
- Veloursleder mit Textileinsätzen
- Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Durchtrittschutz aus Textil
- PU/RPU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5
- Zusätzliches Paar Schnürsenkel, Made in Europe
- Ca. 570 g/Schuh in Größe 42
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!