EcoFresh S1P Sicherheitshalbschuh

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EcoFresh S1P Sicherheitshalbschuh

Erster moderner Sicherheitsschuh, der zu 70 % aus recycelten Materialien hergestellt wird. Das innovative Belüftungssystem und das Futter sorgen während der Arbeit für ein ideales Schuhklima

  • Sicherheitskategorie: S1P
  • Normen: EN 20345, SRC
  • Sonstige Norm: SRC
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Sicherheitska... Normen Anzahl VE
Preis/VE
M416172042
Schwarz, Blau 42 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173035
Grau, Gelb 35 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172040
Schwarz, Blau 40 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172045
Schwarz, Blau 45 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172046
Schwarz, Blau 46 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172035
Schwarz, Blau 35 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173036
Grau, Gelb 36 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173041
Grau, Gelb 41 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173046
Grau, Gelb 46 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173044
Grau, Gelb 44 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172048
Schwarz, Blau 48 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172036
Schwarz, Blau 36 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172041
Schwarz, Blau 41 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173038
Grau, Gelb 38 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173043
Grau, Gelb 43 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172038
Schwarz, Blau 38 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172037
Schwarz, Blau 37 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172043
Schwarz, Blau 43 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172044
Schwarz, Blau 44 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173037
Grau, Gelb 37 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173039
Grau, Gelb 39 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172039
Schwarz, Blau 39 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173042
Grau, Gelb 42 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416172047
Schwarz, Blau 47 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173040
Grau, Gelb 40 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173048
Grau, Gelb 48 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173045
Grau, Gelb 45 S1P EN 20345, SRC
1 St.
M416173047
Grau, Gelb 47 S1P EN 20345, SRC
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
  • Obermaterial, Schnürsenkel und Schlaufe aus 100 % recyceltem PET

  • Extrem atmungsaktives Futter

  • 100 % recycelte Aktivkohleeinlage mit Belüftungssystem

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortbreite 11, made in Italy, metallfrei

  • Ca. 480 g/Schuh in Größe 42