Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EcoFresh S1P Sicherheitshalbschuh
Erster moderner Sicherheitsschuh, der zu 70 % aus recycelten Materialien hergestellt wird. Das innovative Belüftungssystem und das Futter sorgen während der Arbeit für ein ideales Schuhklima
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
- Obermaterial, Schnürsenkel und Schlaufe aus 100 % recyceltem PET
- Extrem atmungsaktives Futter
- 100 % recycelte Aktivkohleeinlage mit Belüftungssystem
- Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortbreite 11, made in Italy, metallfrei
- Ca. 480 g/Schuh in Größe 42
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!