Dorado Air S1P Sicherheitsschuh
Dorado Air S1P Sicherheitsschuh - 1
Dorado Air S1P Sicherheitsschuh - 2
Dorado Air S1P Sicherheitsschuh - 3
Dorado Air S1P Sicherheitsschuh - 4
Dorado Air S1P Sicherheitsschuh - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dorado Air S1P Sicherheitsschuh

Der sportliche, atmungsaktive S1P Sicherheitsschuh bietet ein ideales Schuhklima. Er punktet außerdem mit Tragekomfort und Leichtigkeit.

  • Farbe: Blau
  • Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
  • Sicherheitskategorie: S1P
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M416133036
36 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133047
47 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133039
39 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133045
45 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133040
40 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133041
41 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133035
35 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133037
37 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133038
38 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133042
42 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133044
44 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133046
46 Blau Mikrofaser S1P
1 St.
M416133043
43 Blau Mikrofaser S1P
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
  • Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser

  • Zusätzlich mit optimierter Perforation für gute Durchlüftung

  • Innenfutter aus Netzgewebe

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Ca. 565 g/Schuh in Größe 42