Sicherheitshalbschuh Lyon S1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitshalbschuh Lyon S1

Ideal für die Anwendung in der Lagersteuerung und Logistik

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: 38
  • Obermaterial Schuhe: Leder
  • Sicherheitskategorie: S1
  • Normen: EN 345
  • Fußweite: 10,7 (Normalweite Sicherheitsschuhe)
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
Art.-Nr. Farbe Größe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M015015038
Schwarz 38 Leder S1
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
  • Stahlkappe

  • Zweischichten-PU-Sohle

  • Hochwertiges Leder

  • CAMBRELLE®-Futter

  • Gewicht in Gr. 42: ca. 570 g/Schuh

  • Normalweite 10,7
Hinweis

CAMBRELLE® ist eine eingetragene Marke der Camtex Fabrics Limited, GB.

EN 345