Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gummistiefel S5 Dunlop Work it
Robuster Gummistiefel EN ISO 20345:2022 zertifiziert. Dieser gelbe und wasserabweisende Sicherheitsgummistiefel besteht aus PVC, ist beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle oder Fette, Desinfektionsmittel und diverse Chemikalien.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel und Chemikalien
- Made in Europe
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl S5 SR FO LG
- Wasserdichter PVC Gummistiefel, Schafthöhe 35 cm
- PVC-Laufsohle SRA, Komfortweite 11
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!