Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheitsdachhaken schmal
Sicherheitsdachhaken für flache Dacheindeckungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428914.jpg)
Ausführungen
- Sicherheitsdachhaken EN 517:2006, Typ B
- Leiterhaken mit Anschlagpunkt
- Für leicht bzw. nicht profilierte Dacheindeckungen (Schiefer, Faserzementdachplatten)
- Für eine Person geeignet
- Verschraubung im Holzsparren durch Aufsparrendämmung möglich
- Inkl. Befestigungsmaterial mit 160 mm Länge (Art.-Nr. 0181818160)
- Verankerungstiefe in Dachsparren: mindestens 120 mm
- Verankerung in die tragende Holzkonstruktion von mindestens 80 mm x 120 mm
- Befestigungsmaterial (2 Stück 160 mm lange Schrauben) ist im Lieferumfang enthalten
- Bei Aufsparrendämmung auch mit 320 mm langen Schrauben Art.-Nr. 0181818320 verwendbar
- Montageanleitung des Sicherheitsdachhakens beachten
- Gemäß DIN EN 62305-3 in den Blitzschutz integrierbar
DIN EN 517:2006, Typ B
Geeignet zur Sicherung von max. 1 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA). Der Sicherheitsdachhaken kann auch als Leiterhaken verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!