Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherheitsdachhaken schmal
Sicherheitsdachhaken schmal - 1
Sicherheitsdachhaken schmal - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheitsdachhaken schmal

Sicherheitsdachhaken für flache Dacheindeckungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sicherheitsdachhaken EN 517:2006, Typ B

  • Leiterhaken mit Anschlagpunkt

  • Für leicht bzw. nicht profilierte Dacheindeckungen (Schiefer, Faserzementdachplatten)

  • Für eine Person geeignet

  • Verschraubung im Holzsparren durch Aufsparrendämmung möglich

  • Inkl. Befestigungsmaterial mit 160 mm Länge (Art.-Nr. 0181818160)
Hinweis
  • Verankerungstiefe in Dachsparren: mindestens 120 mm

  • Verankerung in die tragende Holzkonstruktion von mindestens 80 mm x 120 mm

  • Befestigungsmaterial (2 Stück 160 mm lange Schrauben) ist im Lieferumfang enthalten

  • Bei Aufsparrendämmung auch mit 320 mm langen Schrauben Art.-Nr. 0181818320 verwendbar

  • Montageanleitung des Sicherheitsdachhakens beachten

  • Gemäß DIN EN 62305-3 in den Blitzschutz integrierbar

DIN EN 517:2006, Typ B