Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherheits-Prüfspitze feine Faserspitzen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheits-Prüfspitze feine Faserspitzen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schlanke Edelstahlspitzen, starr

  • Mit Spitzenschutzkappe auch für Abgriffe an einzelnen IC-Beinchen (Raster 2,54 mm)

  • Bemessungsspannung: 1000 V CAT III

  • Aufsteckbar auf alle federnden 4-mm-Stecker

  • Lieferumfang: jeweils eine Prüfspitze in rot und schwarz