Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sicherheits-Lärmschutzdüse
Zur Geräuschminimierung der Druckluftausblaspistole
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Senkung des Geräuschpegels auf bis zu 74 db (A), bei einer herkömmlichen Düse entstehen ca. 90 db (A). Bereits 8 db (A) weniger werden vom menschlichen Ohr als Halbierung empfunden.
- Kegelform bietet Schutz zur Vermeidung von direktem Hautkontakt
- Bis zu 2,5-fache Blaskraft gegenüber einer klassischen Einloch-Blasdüse
- Zinkdruckguss, verchromt
Geeignet für die Artikelnummer: 071492113
Nicht für die Artikelnummer: 071492114 geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!