One Shorts Kinder
One Shorts Kinder - 1
One Shorts Kinder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

One Shorts Kinder

Robuste, sportliche und bequeme Kindershorts für das Werkeln und Spielen im Freien.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 55% Polyester, 45% Baumwolle
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 260 g
  • Waschbar bei: 60°C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Pflegehinweis Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
M486098104
98/104 Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle
1 St.
M486098116
110/116 Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Bügeln mit niedriger Temperatur Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle
1 St.
M486098152
146/152 Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle
1 St.
M486098128
122/128 Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle
1 St.
M486098140
134/140 Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur Anthrazit 55% Polyester, 45% Baumwolle
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
  • Ripstop-Gewebe (sehr reißfest), robust, schnell trocknend, pflegeleicht

  • Viele funktionelle Taschen, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten

  • Stretchbelt