Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV
Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV - 2
Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV - 0
Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV - 1
Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV - 2
Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV - 0
Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV - 1
Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schiebetürbeschlag-Set redoslide MR25-GKV

Für Glastüren mit Bohrungen

  • Traglast: 25 kg
  • Passend für Anzahl Türen: 1
  • Geeignet für Türstärke min.: 4 mm
  • Geeignet für Türstärke max.: 6 mm
  • Geeignet für Türbreite max.: 1200 mm
  • Geeignet für Türhöhe max.: 1800 mm
  • Höhenverstellung: +/- 2 mm
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
Art.-Nr. Traglast Passend für Anzahl Türen Geeignet für Türstärke min. Geeignet für Türstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
0684705201
25 kg 1 4 mm 6 mm
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
Lieferumfang:


  • 2 x Laufwagen 1-rollig, Stahl verzinkt

  • 2 x Führung, Stahl verzinkt

  • 4 x Befestigungs- und Abdeckkappe, Zinkdruckguss matt verchromt

  • 4 x Schienenstopper mit Rückhaltefeder, Kunststoff grau

  • 22 x Befestigungs-Clip für Lauf- und Führungsschienen, Kunststoff grau

  • 4 x Sicherungsclip für Lauf- und Führungsschienen, Zinkdruckguss grau

  • 1 x Montageschablone für Befestigungs-Clips

  • 4 x Abdeckkappen für Lauf- und Führungsschienen

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lauf- und Führungsschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!