Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M45-HV
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M45-HV - 1
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M45-HV - 2
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M45-HV - 3
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M45-HV - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M45-HV

Für 3 Türen

  • Traglast: 45 kg
  • Geeignet für Türbreite max.: 1400 mm
  • Geeignet für Türhöhe max.: 2400 mm
  • Höhenverstellung: +4 mm / -2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Türstärke Traglast Geeignet für Türbreite max. Geeignet für Türhöhe max. Anzahl VE
Preis/VE
0684705122
19 mm 45 kg 1400 mm 2400 mm
1 St.
0684705123
25 mm 45 kg 1400 mm 2400 mm
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
Lieferumfang:


  • 2 x Laufwagen für äußere Tür, Stahl verzinkt

  • 4 x Laufwagen für innere Tür, Stahl verzinkt

  • 2 x Führung für äußere Tür, Stahl verzinkt

  • 4 x Führung für innere Tür, Stahl verzinkt

  • 6 x Gehäuse für Führung, Kunststoff anthrazit

  • 3 x Schienenstopper unten mit Rückhaltefeder

  • 1 x Schienenstopper unten ohne Rückhaltefeder

  • 4 x Schienenstopper oben mit Rückhaltefeder

  • 2 x Türmitnehmer, Stahl verzinkt

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lauf- und Führungsschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!