Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M30-HC
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M30-HC - 1
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M30-HC - 2
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M30-HC - 3
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M30-HC - 4
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M30-HC - 5
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M30-HC - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M30-HC

Für 3 Türen

  • Traglast: 30 kg
  • Geeignet für Türstärke: 19 mm
  • Geeignet für Türbreite max.: 1200 mm
  • Geeignet für Türhöhe max.: 2200 mm
  • Höhenverstellung: +/- 3 mm
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
Art.-Nr. Traglast Geeignet für Türstärke Geeignet für Türbreite max. Geeignet für Türhöhe max. Anzahl VE
Preis/VE
0684705111
30 kg 19 mm 1200 mm 2200 mm
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
Lieferumfang:


  • 6 x Laufwagen 2-rollig, Stahl verzinkt

  • 2 x Führung für äußere Tür, Stahl verzinkt

  • 4 x Führung für innere Tür, Stahl verzinkt

  • 6 x Anschraubplatte für Führungen, Kunststoff anthrazit

  • 3 x Schienenstopper oben, mit Rückhaltefeder, Stahl verzinkt

  • 1 x Schienenstopper oben, ohne Rückhaltefeder, Stahl verzinkt

  • 4 x Schienenstoppfer unten, mit Rückhaltefeder, Kunststoff grau

  • 2 x Türmitnehmer, Stahl verzinkt

  • 1 x Montageanleitung

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!