Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M20-HE
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M20-HE - 1
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M20-HE - 2
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M20-HE - 3
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M20-HE - 4
Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M20-HE - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelschiebetürbeschlag-Set redoslide M20-HE

Für 3 Türen

  • Traglast: 20 kg
  • Geeignet für Türstärke: 19 mm
  • Geeignet für Türbreite max.: 1200 mm
  • Geeignet für Türhöhe max.: 2200 mm
  • Höhenverstellung: +/- 3 mm
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
Art.-Nr. Traglast Geeignet für Türstärke Geeignet für Türbreite max. Geeignet für Türhöhe max. Anzahl VE
Preis/VE
0684705102
20 kg 19 mm 1200 mm 2200 mm
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
Lieferumfang:


  • 6 x Laufwagen 1-rollig, Stahl verzinkt

  • 3 x Schienenstopper mit Rückhaltefeder

  • 1 x Schienenstopper ohne Rückhaltefeder

  • 2 x Bodenführung, Kunststoff grau

  • 3 x Türmitnehmer, Stahl verzinkt

  • 1 x Montageanleitung
Hinweis

Lauf- und Führungsschienen sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht mit beinhaltet. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!