Senkscheibe/Unterlegscheibe tief gelb verzinkt
Senkscheibe/Unterlegscheibe tief gelb verzinkt - 1
Senkscheibe/Unterlegscheibe tief gelb verzinkt - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkscheibe/Unterlegscheibe tief gelb verzinkt

Zur Erhöhung des Kopfdurchzuges bei Senkkopfschrauben mit 90° Kopf

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Einsatzbereich: Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Außendurchmesser 2 Senkdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
045770010
10,5 mm 33 mm 19,5 mm 19,5 mm
200 St.
045770012
12,5 mm 42 mm 23 mm 23 mm
100 St.
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Vollmaterial Stahl

  • In das Holz einprägende, vertiefende Auflagefläche

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software